SIEDLE - Soffittenlampe TM/IM 511-0, 18 V/3 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210007471-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Außenstation
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138007141
Sonepar Artikelnummer
120576367
Hersteller Artikelnummer
SSS210007471-00
Hersteller Typ
IM/TM 511-...
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210007471-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Installationstechnik:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.012 kg


