SIEDLE - Steckernetzteil NEO006.0-I-X-12, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210010421-00
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom - 600 mA
Installationstechnik - systemunabhängig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138011063
Sonepar Artikelnummer
120829339
Hersteller Artikelnummer
SSS210010421-00
Hersteller Typ
NEO006.0-I-X-12
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210010421-00
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom:
600 mA
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
sonstige
Eingangsspannung:
110 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
DC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Breite in Teilungseinheiten:
0
Höhe:
59 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
41 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
1
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.180 kg


