SIEDLE - Systemfreie externe Kamera, CE 600-02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210010987-00
Montageart - Aufbau
Installationstechnik - systemunabhängig
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138011872
Sonepar Artikelnummer
120974501
Hersteller Artikelnummer
SSS210010987-00
Hersteller Typ
CE 600-02
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210010987-00
Montageart:
Aufbau
Installationstechnik:
systemunabhängig
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Öffnungswinkel Kamera:
160 °
Werkstoff:
Aluminium
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85258100
Gewicht:
1.240 kg


