SIEDLE - Tasten-Modul TM 612-2 AG, anthrazitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210004998-00
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - 1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138001286
Sonepar Artikelnummer
120531090
Hersteller Artikelnummer
SSS210004998-00
Hersteller Typ
TM 612-2 AG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210004998-00
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
anthrazit
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
99 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
27 mm
Art der Eingangsspannung:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.124 kg


