Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Tischzubehör Comfort ZTC 800-0 W, weiß

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200044473-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739444731

Sonepar Artikelnummer

120374610

Hersteller Artikelnummer

SSS200044473-00

Hersteller Typ

ZTC 800-0 W

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200044473-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

1+n-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.427 kg

Tischzubehör für das Telefon BTC 850-… und HTC 811-… zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät. Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen, jedoch ohne Anschlussdose UAE 8/8(8).