Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Tischzubehör für Siedle Axiom In-Home, ZTA 150-0 R, perlrubinrot

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210012301-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138014347

Sonepar Artikelnummer

121136284

Hersteller Artikelnummer

SSS210012301-00

Hersteller Typ

ZTA 150-0 R

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210012301-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.392 kg

Tischzubehör für das Siedle Axiom In-Home A 150-… zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät. Rutschfeste Konsole mit Gummifüßen jedoch ohne Anschlussdose UAE 8(8).