SIEDLE - Transformator TR 602-01, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200033600-00
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom - 2500 mA
Installationstechnik - systemunabhängig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739336005
Sonepar Artikelnummer
120261357
Hersteller Artikelnummer
SSS200033600-00
Hersteller Typ
TR 602-01
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200033600-00
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom:
2500 mA
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
89 mm
Breite:
107 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.903 kg


