SIEDLE - Transformator TR 603-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200035160-00
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom - 1300 mA
Installationstechnik - systemunabhängig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739351602
Sonepar Artikelnummer
120261436
Hersteller Artikelnummer
SSS200035160-00
Hersteller Typ
TR 603-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200035160-00
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom:
1300 mA
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Stromart:
AC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
89 mm
Breite:
53.5 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.505 kg


