SIEDLE - Türlautsprecher-Modul Telekomm., TLM/TK 611-02 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200036933-00
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739369331
Sonepar Artikelnummer
120530293
Hersteller Artikelnummer
SSS200036933-00
Hersteller Typ
TLM/TK 611-02 SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200036933-00
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
Silber
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
99 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
35 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
0.108 kg


