SIEDLE - Türöffner TÖ 615-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200012256-00
Ausführung - Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Montageart - Einbau
Ausführung der Falle - Standardfalle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739122561
Sonepar Artikelnummer
120036078
Hersteller Artikelnummer
SSS200012256-00
Hersteller Typ
TÖ 615-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200012256-00
Ausführung:
Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Montageart:
Einbau
Ausführung der Falle:
Standardfalle
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
universal
Breite:
20.5 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
28 mm
1 mm versetzte Bohrung:
Nein
Zusammenstellung:
komplett
Mit Arretierung:
Nein
Mit mechanischer Entriegelung:
Nein
Mit Rückmeldung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Stromart:
AC
Wirkprinzip:
Arbeitsstrom
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Pulskontakt:
Ja
Verstellbare Türöffnerfalle:
Ja
Verstellbarer Türöffner:
Ja
Verstellbares Schließblech:
Ja
Fallenführung integriert:
Ja
Für Fallenrutsche:
Nein
Elektrischer Anschluss umsteckbar:
Nein
Elektrischer Anschluss klemm-/steckbar:
Nein
Schutzdiode:
Nein
Geräuschdämpfung:
Nein
Art der Entriegelung:
Standardausführung
Dauerbetrieb (100 % ED):
Nein
Geeignet für Feuerschutztür:
Nein
Geeignet für Rauchschutztür:
Nein
Stulpform:
eckig
Mit Schließblech:
Ja
Form des Schließblechs:
flach
Werkstoff des Schließblechs:
Stahl
Grundfarbe des Schließblechs:
sonstige
Länge des Schließblechs:
250 mm
Breite des Schließblechs:
25 mm
Stärke des Schließblechs:
3 mm
Riegelausschnitt:
Nein
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet:
Nein
Schutzwirkung elektrischer Manipulation nach EN 14846:
2
Betriebstemperatur:
-20 .. 55 °C
Betriebsspannung:
12 V
Widerstand:
20 Ohm
Max. Stromaufnahme AC:
0.6 mA
Max. Stromaufnahme DC:
0.6 mA
Toleranz Bemessungsbetriebsspannung:
+/- 10 %
Geprüft nach EN 13637:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.286 kg


