SIEDLE - Unterputzgehäuse GU 611-1/1-0, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200016701-00
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739167012
Sonepar Artikelnummer
120036138
Hersteller Artikelnummer
SSS200016701-00
Hersteller Typ
GU 611-1/1-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200016701-00
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
100 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.134 kg


