SIEDLE - Unterputzgehäuse GU 611-3/1-0, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200016703-00
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015739167036
Sonepar Artikelnummer
120036140
Hersteller Artikelnummer
SSS200016703-00
Hersteller Typ
GU 611-3/1-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200016703-00
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
100 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.271 kg


