SIEDLE - UP-Gehäuse Siedle Classic GU CL 06-0, (mm) B x H x T: 154 x 336 x 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210007736-00
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138007899
Sonepar Artikelnummer
120576423
Hersteller Artikelnummer
SSS210007736-00
Hersteller Typ
GU CL 06-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210007736-00
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
336 mm
Höhe:
154 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.236 kg


