SIEDLE - Vario-Adapter VA/GU 512-0,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200017981-00
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739179817
Sonepar Artikelnummer
120036279
Hersteller Artikelnummer
SSS200017981-00
Hersteller Typ
VA/GU 512-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200017981-00
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite:
84 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.168 kg


