SIEDLE - Vario-Adapter VA/GU 513-0,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200017982-00
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739179824
Sonepar Artikelnummer
120036280
Hersteller Artikelnummer
SSS200017982-00
Hersteller Typ
VA/GU 513-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200017982-00
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite:
84 mm
Höhe:
304 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.189 kg


