Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Verb.Kabel BTLE 050-... zu BRMA 050-..., ZBRMA 050/500mm

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200087159-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739871599

Sonepar Artikelnummer

120696399

Hersteller Artikelnummer

SSS200087159-00

Hersteller Typ

ZBRMA 050/500

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200087159-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.005 kg

Verbindungskabel 500 mm lang, zwischen ATLE 670-… oder BTLE 050-… und einem BRMA 050-… oder BTM 650-…, außerdem zwischen zwei BRMA 050-…