SIEDLE - Verbindungskabel BTLM 650-... 1000 mm, ZVK 650-01/1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200087156-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör
Geeignet für - Außenstation
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739871568
Sonepar Artikelnummer
120696398
Hersteller Artikelnummer
SSS200087156-00
Hersteller Typ
ZVK 650-01/1000
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200087156-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagezubehör
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Installationstechnik:
Bus-System
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.095 kg


