SIEDLE - Verbindungskabel ZATLC 670-0/500, ATLC 670-... zu ANG 670-... Länge 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200087158-01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138008094
Sonepar Artikelnummer
120974452
Hersteller Artikelnummer
SSS200087158-01
Hersteller Typ
ZATLC 670-0/500
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200087158-01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagezubehör
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.095 kg


