SIEDLE - Verbindungskabel ZVK/BCM 750/500, BCM 753/758-… zu BTLM 750-…, 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210012356-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Außenstation
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138014415
Sonepar Artikelnummer
121136291
Hersteller Artikelnummer
SSS210012356-00
Hersteller Typ
ZVK/BCM 750/500
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210012356-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Installationstechnik:
Bus-System
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.011 kg


