SIEDLE - Verbindungskabel ZVK/BRMA 050/300, BTLM 750-… zu BRMA 050-…, 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210011994-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör
Geeignet für - Außenstation
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138013173
Sonepar Artikelnummer
121136292
Hersteller Artikelnummer
SSS210011994-00
Hersteller Typ
ZVK/BRMA 050/300
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210011994-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagezubehör
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Installationstechnik:
Bus-System
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.007 kg


