Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Verbindungskabel ZVK/TM 700/600, TM 700-… zu TM 700-…, 600 mm

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210012055-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138013463

Sonepar Artikelnummer

121136293

Hersteller Artikelnummer

SSS210012055-00

Hersteller Typ

ZVK/TM 700/600

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210012055-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.013 kg

Verbindungskabel 600 mm lang, zwischen ATLM/ACTLM 770-…, BTLM 750-…, IM 700-… oder TM 700-… und einem TM 700-…