Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Zubehör-Anschalt-Relais Freisprechen, ZARF 850-0

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200036236-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739362363

Sonepar Artikelnummer

120374605

Hersteller Artikelnummer

SSS200036236-00

Hersteller Typ

ZARF 850-0

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200036236-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.038 kg

Zubehör-Anschalt-Relais Freisprechen für den Einbau in das Bus-Freisprechtelefon BFC 850-… Universelles Schaltrelais z. B. für Nebensignalgerät, Videoansteuerung oder Schaltrelais.