Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Zubehör-Bus-Versorgung ZBVG 650-0,

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200035250-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739352500

Sonepar Artikelnummer

120261438

Hersteller Artikelnummer

SSS200035250-00

Hersteller Typ

ZBVG 650-0

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200035250-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.037 kg

Zubehör-Bus-Versorgung als Steckkarte für den Einbau in das Bus-Netzgerät mit 8-poliger Western-Buchse für den Anschluss des Programmier-Interface PRI 602-… USB.