Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Zubehör-Bus-Video-Netzgerät, ZBVNG 650-0

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200035260-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739352609

Sonepar Artikelnummer

120261439

Hersteller Artikelnummer

SSS200035260-00

Hersteller Typ

ZBVNG 650-0

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200035260-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.036 kg

Zubehör-Bus-Video-Netzgerät als Steckkarte für den Einbau in das Bus-Video-Netzgerät BVNG 650-… Wird benötigt, wenn die Dämpfung innerhalb eines Stranges > 45 dB beträgt oder für den Aufbau einer Mehrstranganlage mit mehr als einem BVNG 650-…