SIEDLE - Zubehör-Diebstahlschutz, Siedle Classic ZDS/CL, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200034998-00
Anzahl der Einheiten - 0
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739349982
Sonepar Artikelnummer
120530274
Hersteller Artikelnummer
SSS200034998-00
Hersteller Typ
ZDS/CL
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200034998-00
Anzahl der Einheiten:
0
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite:
53.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.276 kg


