SIEDLE - Zubehör-Diebstahlschutz ZDS 601-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200015804-00
Funktion - erweitern
Installationstechnik - systemunabhängig
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 22.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739158041
Sonepar Artikelnummer
120036112
Hersteller Artikelnummer
SSS200015804-00
Hersteller Typ
ZDS 601-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200015804-00
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
systemunabhängig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
22.4 mm
Höhe:
9 mm
Tiefe:
13.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.016 kg


