SIEDLE - Zubehör-Erdstück für Stelen, ZE/KS/KSF 611-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200036337-00
Form - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - sonstige
Breite - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739363377
Sonepar Artikelnummer
120374606
Hersteller Artikelnummer
SSS200036337-00
Hersteller Typ
ZE/KS/KSF 611-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200036337-00
Form:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
191 mm
Höhe:
505 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
10.276 kg


