SIEDLE - Zubehör-Erdstück ZE/SR 611-0,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200018934-00
Form - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - sonstige
Breite - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739189342
Sonepar Artikelnummer
120036304
Hersteller Artikelnummer
SSS200018934-00
Hersteller Typ
ZE/SR 611-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200018934-00
Form:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
220 mm
Höhe:
505 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
7.750 kg


