SIEDLE - Zubehör-Erdstück ZE/STL 168 x 168,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200041025-00
Form - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739410255
Sonepar Artikelnummer
120530553
Hersteller Artikelnummer
SSS200041025-00
Hersteller Typ
ZE/STL 168 x 168
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200041025-00
Form:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
180 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
10.580 kg


