SIEDLE - Zubehör-Erdstück ZE/STL 308 x 308,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200048014-01
Form - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - sonstige
Breite - 304 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138008346
Sonepar Artikelnummer
120576300
Hersteller Artikelnummer
SSS200048014-01
Hersteller Typ
ZE/STL 308 x 308
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200048014-01
Form:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
304 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
304 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
20.000 kg


