Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Zubehör-Frontplattenbefestigung, ZFB 611-0

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200022030-00

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739220304

Sonepar Artikelnummer

120036383

Hersteller Artikelnummer

SSS200022030-00

Hersteller Typ

ZFB 611-0

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200022030-00

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.039 kg

Zubehör Frontplattenbefestigung zur Montage einer Vario-Türstation in bauseitigen Frontplatten/Türseitenteilen.