Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Zubehör-Gehäuse-Aufputz ZGA 612-0,

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029981-00

  • Anzahl der Einheiten - 0

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739299812

Sonepar Artikelnummer

120530226

Hersteller Artikelnummer

SSS200029981-00

Hersteller Typ

GA 612-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029981-00

Anzahl der Einheiten:

0

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.007 kg

Zubehör Aufputzgehäuse, bestehend aus 4 Distanzscheiben, Gummimebran für die Kabeleinführung sowie 2 Rastnasen für die Befestigung des Montagerahmen.