SIEDLE - Zubehör Geräteeinschub, ZGE 600-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210008464-00
Funktion - erweitern
Installationstechnik - systemunabhängig
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 48
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138008605
Sonepar Artikelnummer
120696438
Hersteller Artikelnummer
SSS210008464-00
Hersteller Typ
ZGE 600-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210008464-00
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
48
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
483 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.813 kg


