SIEDLE - Zubehör Geräteeinschub, ZGE 603-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210008467-00
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 48 V
Max. Ausgangsstrom - 700 mA
Installationstechnik - systemunabhängig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138009114
Sonepar Artikelnummer
120696441
Hersteller Artikelnummer
SSS210008467-00
Hersteller Typ
ZGE 603-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210008467-00
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
48 V
Max. Ausgangsstrom:
700 mA
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
AC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Breite in Teilungseinheiten:
48
Höhe:
132 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
175 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Ja
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
3
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Ja
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
3.373 kg


