Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Zubehör-Hohlwandbefestigung, ZHB 612-0

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200016705-00

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739167050

Sonepar Artikelnummer

120036142

Hersteller Artikelnummer

SSS200016705-00

Hersteller Typ

ZHB 612-0

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200016705-00

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.049 kg

Zubehör-Hohlwandbefestigung für die Befestigung der Unterputzgehäuse in Hohlwänden.