Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Zubehör Namensschild Metall Classic, ZNSM/CL-02

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200043063-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739430635

Sonepar Artikelnummer

120374608

Hersteller Artikelnummer

SSS200043063-00

Hersteller Typ

ZNSM/CL-02

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200043063-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83100000

Gewicht:

0.018 kg

Zubehör-Namensschild Metall Classic aus Edelstahl gebürstet, ohne Gravur zum Austausch gegen das serienmäßig eingebaute, hinterleuchtete Namensschild.