Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Zubehör-Parallelschaltung Freisprechen, ZPSF 850-0

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200037039-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739370399

Sonepar Artikelnummer

120530295

Hersteller Artikelnummer

SSS200037039-00

Hersteller Typ

ZPSF 850-0

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200037039-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85429000

Gewicht:

0.043 kg

Zubehör-Parallelschaltung Freisprechen für den Einbau in das Bus-Freisprechtelefon Comfort Intercom BFC 850-… Leiterplatte für den Anschluss einer zusätzlichen Versorgung.