SIEDLE - Zubehör-Schalwandbefestigung ZSB 611-0, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200016706-00
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739167067
Sonepar Artikelnummer
120036143
Hersteller Artikelnummer
SSS200016706-00
Hersteller Typ
ZSB 611-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200016706-00
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
96 mm
Höhe:
396 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


