SIEDLE - Zubehör ZB/KR 613-0,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210011316-00
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138012329
Sonepar Artikelnummer
120974509
Hersteller Artikelnummer
SSS210011316-00
Hersteller Typ
ZB/KR 613-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210011316-00
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
30.5 mm
Tiefe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.076 kg


