Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 0-60° C, DC 24V, 16A ET011, 01190.0-02

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 0-60° C, DC 24V, 16A ET011, 01190.0-02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21702A

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675284

Sonepar Artikelnummer

120320899

Hersteller Artikelnummer

8MR21702A

Hersteller Typ

8MR2170-2A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21702A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.095 kg

    Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung sorgt für effiziente Temperaturregulierung im Schrank und gewährleistet den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: 0-60°C
    • Spannung: DC 24V
    • Stromstärke: 16A
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Klimatisierung
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten mit belüfteten Schränken

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie