Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 1. seitlicher Hilfsschalter, für Schütze 3RT148, 1S+1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 1. seitlicher Hilfsschalter, für Schütze 3RT148, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19811DA11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621054827

Sonepar Artikelnummer

120951936

Hersteller Artikelnummer

3RH19811DA11

Hersteller Typ

3RH1981-1DA11

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19811DA11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.048 kg

    Seitlicher Hilfsschalter 1 Schließer 1 Öffner

    Der seitliche Hilfsschalter SIRIUS 3RH19 ermöglicht eine einfache Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT148 ohne Werkzeug.

    Technische Details:

    • Typ: seitlicher Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner
    • Verbindung: Schraubanschluss
    • Montage: Werkzeuglos auf Schütze 3RT148
    • Varianten: frontseitig und seitlich anbaubare Modelle
    • Schaltmöglichkeiten: bis zu vier unverzögert schaltende oder bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Verwendung: zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Varianten
    • Erweiterung der Hilfskontakte erhöht die Funktionalität
    • Hohe Zuverlässigkeit durch zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Effiziente Nutzung im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie