Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 1 Zoll Ersatznippel für VP..46..Q

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 1 Zoll Ersatznippel für VP..46..Q

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ALP45

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914067685

Sonepar Artikelnummer

121183307

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ALP45

Hersteller Typ

ALP45

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ALP45

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

84819000

Gewicht:

0.047 kg

Ersatzmessnippel

Der Ersatzmessnippel ist ein Set mit zwei Stück, das jeweils mit rotem und blauem Band ausgestattet ist.

Technische Details:

  • Set mit 2 Stück
  • 1 Stück mit rotem Band
  • 1 Stück mit blauem Band

Kundenvorteile:

  • Praktisches Set für vielseitige Anwendungen
  • Farbcodierung durch rotes und blaues Band

Haftungsausschluss: Von KI generiert.