Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 120-240V, 100W, 15° CSF060, 06011.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 120-240V, 100W, 15° CSF060, 06011.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21320A

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675079

Sonepar Artikelnummer

120320856

Hersteller Artikelnummer

8MR21320A

Hersteller Typ

8MR2132-0A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21320A

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.361 kg

    Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung sorgt für eine optimale Klima im Schrank, um den störenfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter extremen Bedingungen zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 120-240V
    • Leistungsaufnahme: 100W
    • Temperaturbereich: 15°
    • Vermeidung von Kondensatbildung und Frostschäden
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung eines störenfreien Betriebs unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Flexibilität durch den Einsatz belüfteter Schränke mit natürlicher Konvektion
    • Einfachere Wartung und längere Lebensdauer der installierten Geräte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie