Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 120-240V, 100W CS060, 06010.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 120-240V, 100W CS060, 06010.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21310A

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675048

Sonepar Artikelnummer

120320853

Hersteller Artikelnummer

8MR21310A

Hersteller Typ

8MR2131-0A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21310A

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.350 kg

    Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung sorgt für ein optimales Klima im Schrank, um den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Spannung: 120-240V
    • Leistung: 100W
    • Modell: CS060, 06010.0-00
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Geeignet für unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb der installierten Geräte
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten in belüfteten Schränken
    • Erfüllt spezifische Anforderungen der Systemklimatisierung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie