Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 120-240V, 150W, 15° CSF060, 06021.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 120-240V, 150W, 15° CSF060, 06021.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21325A

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675116

Sonepar Artikelnummer

120320860

Hersteller Artikelnummer

8MR21325A

Hersteller Typ

8MR2132-5A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21325A

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

150 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.581 kg

    Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung sorgt für ein optimales Klima im Schrank und gewährleistet den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Einbaugeräte.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 120-240V
    • Leistung: 150W
    • Temperaturbereich: 15°
    • Typ: CSF060
    • Artikelnummer: 06021.0-00

    Kundenbenefiten:

    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden.
    • Schützt vor Funktionsstörungen unter widrigen Umgebungsbedingungen.
    • Umfangreiche Produktpalette von Filterlüftern bis zu Heizgeräten.
    • Optionale Verwendung in belüfteten Schränken für natürliche Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie