Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 120-240V, 150W CS060, 06020.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 120-240V, 150W CS060, 06020.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21315A

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675062

Sonepar Artikelnummer

120320855

Hersteller Artikelnummer

8MR21315A

Hersteller Typ

8MR2131-5A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21315A

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

150 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.485 kg

    Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung sorgt für die Einhaltung spezifischer Anforderungen und gewährleistet den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte im Schrank.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 120-240V
    • Leistung: 150W
    • Modell: CS060, 06020.0-00
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schutz vor Funktionsstörungen
    • Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Erhöhung der Zuverlässigkeit der installierten Geräte
    • Verlängerte Lebensdauer durch wirksamen Schutz
    • Flexibilität bei der Nutzung von belüfteten Schränken

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie