Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 120-240V, 50W, 15° CSF060,06001.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 120-240V, 50W, 15° CSF060,06001.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21321A

  • Bemessungsleistung - 50 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675093

Sonepar Artikelnummer

120320858

Hersteller Artikelnummer

8MR21321A

Hersteller Typ

8MR2132-1A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21321A

Bemessungsleistung:

50 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.343 kg

    SIVACON 8MF / 8MR

    Systemklimatisierung für den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Einbaugeräte unter widrigen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 120-240V
    • Leistung: 50W
    • Winkel: 15°
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistet den störungsfreien Betrieb im Schrank
    • Schützt vor Funktionsstörungen durch widrige Umgebungsbedingungen
    • Flexibilität durch die Nutzung von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie