Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 120-240V, 50W, 25° CSF060, 06002.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 120-240V, 50W, 25° CSF060, 06002.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21321AB

  • Bemessungsleistung - 50 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675109

Sonepar Artikelnummer

120320859

Hersteller Artikelnummer

8MR21321AB

Hersteller Typ

8MR2132-1AB

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21321AB

Bemessungsleistung:

50 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.345 kg

    Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung sorgt für optimale Klimabedingungen im Schrank und gewährleistet den störungsfreien Betrieb der installierten elektrischen und elektronischen Geräte.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 120-240V
    • Leistungsaufnahme: 50W
    • Temperaturbereich: 25° C
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung des störungsfreien Betriebs unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch temperaturbedingte Schäden
    • Vielfältige Lösungsmöglichkeiten, inklusive belüfteter Schränke mit natürlicher Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie