Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 120-240V, 50W CS060, 06000.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 120-240V, 50W CS060, 06000.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21314A

  • Bemessungsleistung - 50 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675055

Sonepar Artikelnummer

120320854

Hersteller Artikelnummer

8MR21314A

Hersteller Typ

8MR2131-4A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21314A

Bemessungsleistung:

50 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.329 kg

    120-240V, 50W CS060, 06000.0-00 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung stellt sicher, dass elektrische und elektronische Einbaugeräte im Schrank unter widrigen Umgebungsbedingungen störungsfrei betrieben werden können.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 120-240V
    • Leistungsaufnahme: 50W
    • Geeignet für elektrische und elektronische Einbaugeräte im Schrank
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schutz vor funktionsstörenden Bedingungen
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistet einen störungsfreien Betrieb der Geräte
    • Erhöht die Lebensdauer der installierten Komponenten
    • Reduziert das Risiko von Funktionsstörungen
    • Flexible Lösungen durch natürliche Konvektion in belüfteten Schränken

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie