Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 125mm, 10mm2, schwarz 450V, 80A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 125mm, 10mm2, schwarz 450V, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37930

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869529288

Sonepar Artikelnummer

120461646

Hersteller Artikelnummer

5ST37930

Hersteller Typ

5ST3793-0

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37930

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.082 kg

    Sammelschienensysteme SENTRON 5ST3

    Das Sammelschienensystem SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.

    Technische Details:

    • 125mm
    • 10mm2
    • Farbe: schwarz
    • Spannung: 450V
    • Stromstärke: 80A

    Kundenvorteile:

    • Universell anbaubar.
    • Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen.
    • Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie